En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Trailing Cable 2x2 au metre - 6XV18403AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Trailing Cable 2x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400497

Réf. Sonepar

00080940269

Réf. Fournisseur

6XV18403AH10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

49 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

66 %

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

63 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.15 kN

tension nominale U:

80 V

Industrial Ethernet FC TP câble chenillable, 2x2 (PROFINET type C), câble d'installation TP pour le raccordement à FC Outlet RJ 45, pour utilisation sur chaîne porte-câble, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre (4 mio. de cycles de courbur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry