En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Hybrid Cable 2x2 + 4x0,34 au metre - 6XV18702J

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Hybrid Cable 2x2 + 4x0,34 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • câble de données - Oui

  • câble de données fibre optique - Non

  • câble d'énergie - Oui

  • câble coaxial - Non

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 85 mm

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169831062

Réf. Sonepar

00080983106

Réf. Fournisseur

6XV18702J

Marque

Siemens Industry

câble de données:

Oui

câble de données fibre optique:

Non

câble d'énergie:

Oui

câble coaxial:

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

85 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

85 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

câble hybride Industrial Ethernet 2x2+4x 0,34, flexible câble, 4x CU CAT5, à blindage (0,75mm) et 4x CU (0,34 mm2) pour prise modulaire IE FC avec insert prise et énergie et connecteur hybride IP67, au mètre unité de livraison max. 1°000m q

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry