🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE M12 Panel Feedthrough 4x2 (5 pièces) - 6GK19010DM402AA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE M12 Panel Feedthrough 4x2 (5 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855655

Réf. Sonepar

00080050122

Réf. Fournisseur

6GK19010DM402AA5

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

IE M12 Panel Feedthrough 4x 2 traversée d'armoire électrique pour le passage de la connectique M12 (codage X, IP65/67) à la connectique RJ45 IP20 colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry