🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Power M12 Cable Connector PRO - 6GK19070DC106AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Power M12 Cable Connector PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...80 °C

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...0.75 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...0.75 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.75...0.75 mm²

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404129

Réf. Sonepar

00080940416

Réf. Fournisseur

6GK19070DC106AA3

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...80 °C

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

IE Power M12 Cable Connector PRO, connecteur femelle pour le raccordement de SCALANCE W-700/X208PRO pour tension d'alimentation 24V CC 4 pôles, codage A, avec instructions de montage, 3 pièces.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry