En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Power M12 Plug PRO - 6GK19070DB106AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Power M12 Plug PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...80 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404150

Réf. Sonepar

00080940415

Réf. Fournisseur

6GK19070DB106AA3

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...80 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

IE Power M12 Cable Connector Pro, connecteur pour la raccordement à l'alimentation PS791-1PRO pour tension d'alimentation 24V DC avec instructions de montage, 4 pôles, codage A, 3 pièces.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry