En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE RJ45 Coupler PRO - 6GK19010BP106AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE RJ45 Coupler PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 51 mm

  • profondeur - 90 mm

  • température ambiante - -40...70 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855716

Réf. Sonepar

00080050121

Réf. Fournisseur

6GK19010BP106AA0

Marque

Siemens Industry

largeur:

46 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

90 mm

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

Push Pull

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

coupleur IE RJ45 PRO; IP65 ; coupleur RJ 45 Push Pull pour le montage sur site avec IE FC RJ45 Plug PRO boîtier métallique (colisage: 1 coupleur) .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry