🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Robust Connecting Cable M12 IP69, 3 m - 6XV18815AH30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855860

Réf. Sonepar

00080050145

Réf. Fournisseur

6XV18815AH30

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

69 %

IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, préconn. IE FC Robust Food Cable GP 2x2, avec 2 connecteurs M12 (codage D), longueur 3,0m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry