🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE SC RJ POF Plug PRO - 6GK19000MB006AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE SC RJ POF Plug PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC-RJ

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852791

Réf. Sonepar

00080985279

Réf. Fournisseur

6GK19000MB006AA0

Marque

Siemens Industry

type de connecteur:

SC-RJ

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

plastique

couleur:

autre

IE SC RJ POF Plug PRO pour montage sur site sur câbles FO POF (colisage: 1 connecteur duplex intégral).

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry