En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE TP Robot Cable GP2x2 (PROFINET Typ R) - 6XV18402R

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE TP Robot Cable GP2x2 (PROFINET Typ R)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857949

Réf. Sonepar

00080058478

Réf. Fournisseur

6XV18402R

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.74 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...60 °C

valeur NVP:

69 %

câble IE TP pour robot GP 2x2 (PROFINET Type R), câble d'installation TP, 4 conducteurs, Cat5e blindé, pour utilisation dans des applications à flexibilité élevée (torsion, chaînes porte-câbles), au mètre; 1000m max., quantité minimale de c

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry