Siemens Industry - IE TP Torsion Cable 2x2 au metre - 6XV18702F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE TP Torsion Cable 2x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.33 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC NET

EAN

4019169404143

Réf. Sonepar

00080940541

Réf. Fournisseur

6XV18702F

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0.33 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.76 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

65 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

65 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

70 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

68 kg/km

Industrial Ethernet TP Torsion câble, 2x2 (PROFINET Type C), câble d'installation TP, 4 conducteurs, Cat5e blindé, pour utilisation dans des applications à flexibilité élevée (torsion), au mètre, unité de livraison max. 1000m quantité minim