En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE TP Train Cable 4x2 Cat7 au metre - 6XV18782T

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE TP Train Cable 4x2 Cat7 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854900

Réf. Sonepar

00080986573

Réf. Fournisseur

6XV18782T

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

7

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

1.5 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

8.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

53 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

53 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

53 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

-99999 %

câble IE TP ferroviaire 4x 2; CAT7 câble d'installation TP pour applications ferroviaires, pour raccordement à FC M12 Plug PRO 4x 2, certification ferroviaire, 8 conducteurs, blindé, au mètre, unité de livraison max. 1000m quantité minimale

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry