Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Siemens Industry - ILF HF Reversing Starter 3.5-32 A (S0) - 3RA85224EE10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ILF HF Reversing Starter 3.5-32 A (S0)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 32 A

  • courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621109978

Réf. Sonepar

00080136007

Réf. Fournisseur

3RA85224EE10

Marque

Siemens Industry

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

32 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

32 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

3.5...32 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

30000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

150000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

150000 A

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

269 mm

profondeur:

174 mm

départ-moteur intelligent démarreur-inverseur High Feature 3,5-32 A jusqu'à 690 V AC coordination de type 2 de taille S0 pour système ET 200SP comprenant 3RC7141-4EE11, 3RV2321-4EC20, 2x 3RT2027-2BB40
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry