🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ILM HF Direct Starter 3.5-32 A (S0) - 3RC71404EE11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ILM HF Direct Starter 3.5-32 A (S0)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 3.5...32 A

  • avec transformateur - Non

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • réinitialisation externe possible - Oui

  • avec fusible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621103389

Réf. Sonepar

00080136013

Réf. Fournisseur

3RC71404EE11

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

3.5...32 A

avec transformateur:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

136 mm

profondeur:

148 mm

Link Module intelligent démarreur direct High Feature 3,5-32 A jusqu'à 690 V AC taille S0 pour 3RV2.2 et 3RT2.2 pour système ET 200SP

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry