🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IND COM 3AC400V 50HZ 28A UK4% - 4EP37016DS00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IND COM 3AC400V 50HZ 28A UK4%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • courant assigné CA - 25...25 A

  • inductance assignée - 0.789 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869937717

Réf. Sonepar

00080993771

Réf. Fournisseur

4EP37016DS00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant assigné CA:

25...25 A

inductance assignée:

0.789 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

34.3 A

tension de court-circuit relative uk:

4 %

inductance commut. pour redresseur ; phases : 3 ; Un1(V) : 400 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 28 /50 ; I LN (A) : 25 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 0,789 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis ; EN 61558-2-20 >inductance<

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry