Siemens Industry - IND COM 3AC400V 50HZ 40A UK4% - 4EP38002DS00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 36...36 A
inductance assignée - 0.56 mH
indice de protection (IP) - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869937892
Réf. Sonepar
00080993789
Réf. Fournisseur
4EP38002DS00
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
36...36 A
inductance assignée:
0.56 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Oui
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
49 A
tension de court-circuit relative uk:
4 %

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


