Siemens Industry - Inner door - 8PQ20001BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inner door

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168646

Réf. Sonepar

00080816864

Réf. Fournisseur

8PQ20001BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1900 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

-99999 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

porte intérieure L : 1000 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry