Siemens Industry - Inner door - 8PQ20006BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948168660
Réf. Sonepar
00080816866
Réf. Fournisseur
8PQ20006BA05
Marque
Siemens Industry
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1900 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


