Siemens Industry - INNER DOOR STRUT DOOR H1975 - 8PQ21970BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INNER DOOR STRUT DOOR H1975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm

  • matériau - autre

  • hauteur - 1975 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948178195

Réf. Sonepar

00080817819

Réf. Fournisseur

8PQ21970BA10

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

200 mm

matériau:

autre

hauteur:

1975 mm

couleur:

autre

traverse interne de porte H : 2000 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry