Siemens Industry - Input coupler, AC/DC115V, 1CO, Screw - 3RQ40381AE01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621118642
Réf. Sonepar
00080145996
Réf. Fournisseur
3RQ40381AE01
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
84.5 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


