🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INSERT CALIBRAGE DIAZED DIII 32A - 5SH327

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INSERT CALIBRAGE DIAZED DIII 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • code de couleur - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869504070

Réf. Sonepar

00080036663

Réf. Fournisseur

5SH327

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

code de couleur:

autre

Éléments de vis de calibrage DIAZED DIII 32A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry