🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Insta cont. 2NO 230 V AC 32A - 5TT58600

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Insta cont. 2NO 230 V AC 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 32 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869584041

Réf. Sonepar

00080058125

Réf. Fournisseur

5TT58600

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal:

32 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

0 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, contact pour AC 230V, 400V 32A commande AC 230V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry