Siemens Industry - INT. DE POSITION DE SECUR. TER - 3SE22430XX18

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INT. DE POSITION DE SECUR. TER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - autre

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209606449

Réf. Sonepar

00080960644

Réf. Fournisseur

3SE22430XX18

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

52 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

90 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier en matière moulée, Commande latérale et frontale Contacts à action dépendante 1 NO + 2 NF, 3 x (M16 x 1,5) Force d'extraction 30 N Livraison sans détrompeur,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry