Siemens Industry - INT. POS. - 3SE53240SD211AE4

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 2

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4047621067360

Réf. Sonepar

00080106736

Réf. Fournisseur

3SE53240SD211AE4

Marque

Siemens Industry

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1300 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

54 mm

hauteur du capteur:

43.5 mm

longueur du capteur:

198 mm

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

1.5 A

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

interrupteur de sécurité à interverrouillage, avec surveillance magnétique, force de verrouillage 1300 N, pour SIMATIC ET 200eco PN, 5 sens d'accostage, verrouillé par ressort, tension aimant 24 V DC, surveillance 1x porte, surveillance 1x