En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - INT. POS. MAINT. A VERR. MAGNETIQUE - 3SE53120SB13

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209682948

Réf. Sonepar

00080968294

Réf. Fournisseur

3SE53120SB13

Marque

Siemens Industry

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

4

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

2600 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

230...230 V

largeur du capteur:

54 mm

hauteur du capteur:

43.5 mm

longueur du capteur:

185 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

interrupteur de position de sécurité à interverrouillage force de verrouillage 2600 N 5 sens d'accostage verrouillé par électroaimant tension aimant 230 V AC surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO surveillance de l'aimant 2 NF / 1 NO livrai

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry