🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - INT. POS. MET. DETR. SEPARE, 56 MM+LED - 3SE51221QV10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209699793

Réf. Sonepar

00080969979

Réf. Fournisseur

3SE51221QV10

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

56 mm

hauteur du capteur:

37.8 mm

longueur du capteur:

110 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier métallique, 56 mm Raccordement d'appareil 3 x (M20x 1,5) Contacts à action dépendante 1 NO + 2 NF avec 2 LED, 24V CC, jaune/verte 5 sens d'accostage Le détrompeur individuel a

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry