En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - INT. POS. MET. DETR. SEPARE+M12, 5 POLES - 3SE51140QV101AE1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209699762

Réf. Sonepar

00080969976

Réf. Fournisseur

3SE51140QV101AE1

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

37.3 mm

longueur du capteur:

124 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier métallique, 40 mm Contacts à action dépendante 2 NF avec connecteur M12, matière plastique 5 pôles, 125 V maximum, 4 A, 2 NF raccordés, 5 sens d'accostage. Le détrompeur indiv

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry