Siemens Industry - INT.POS.METAL,LEV.PIV. INOX+LED+M12-5P - 3SE51141CA001AF5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209864993
Réf. Sonepar
00080002147
Réf. Fournisseur
3SE51141CA001AF5
Marque
Siemens Industry
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
sans
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
hauteur du capteur:
37.3 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
130.5 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
Degré de protection (NEMA):
12



