En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTER. A CDE MAGN, AIMANT RECT 25X88MM - 3SE66052BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTER. A CDE MAGN, AIMANT RECT 25X88MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • distance de commutation - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209642737

Réf. Sonepar

00080964273

Réf. Fournisseur

3SE66052BA01

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-99999

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

distance de commutation:

-99999 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-99999

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

-99999

nombre de sorties retardées protégées:

-99999

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

88 mm

diamètre du capteur:

-99999 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-99999 mA

température ambiante:

-25...70 °C

courant de sortie min.:

-99999 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

interrupteur magnétique avec élément de contact rectangulaire grand format 25 x 88 mm, contact 1 NO +1 NF, connecteur M8 affectation des broches : broche 1=21, broche 2=22 broche 3 = 13, broche 4 = 14, bobine de commutation requise 3SE6704-

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry