🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Inter. a commande magnetique M8; 2NF - 3SE66042BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter. a commande magnetique M8; 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209642751

Réf. Sonepar

00080964275

Réf. Fournisseur

3SE66042BA01

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-99999

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

distance de commutation:

6 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-99999

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

-99999

nombre de sorties retardées protégées:

-99999

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

88 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

interrupteur magnétique avec élément de contact rectangulaire grand format : 25 x 88 mm, 2 NF, avec connecteur M8 à 4 pôles, bobine de commutation requise 3SE6704-2BA ou avec portée de détection augmentée 3SE6701-2BA accessoires : coupleur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry