🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTER. CREPUSCULAIRE +CAPTEUR LUMIERE - 7LQ2300

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTER. CREPUSCULAIRE +CAPTEUR LUMIERE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521626

Réf. Sonepar

00080004820

Réf. Fournisseur

7LQ2300

Marque

Siemens Industry

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

2...2 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP55

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...50 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

8.7 A

avec coupure nocturne programmable:

Non

entrée du contact à poussoir:

Non

tension assignée du capteur de lumière:

230 V

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

autre

interrupteur crépusculaire avec capteur de lumière 230 V, 50/60 Hz, 1 UM, 100 KLUX IP30

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry