En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Inter. pos. poussoir galet +connecteur - 3SE51141CD021AF5

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621048260

Réf. Sonepar

00080104826

Réf. Fournisseur

3SE51141CD021AF5

Marque

Siemens Industry

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

hauteur du capteur:

37.3 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

130.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur de position avec poussoir à galet, Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041, Contact à action brusque 1 NO / 1 NF avec connecteur M12 5 pôles, fixe, avec 2 LED, jaune/verte, 24V CC, 4A, Brochage: Broche 1 = 21+13 Pont + LED ver

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry