🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERR. HORAIRE NUMERIQUE PROFI 2K 24V - 7LF45222

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERR. HORAIRE NUMERIQUE PROFI 2K 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869473567

Réf. Sonepar

00080947356

Réf. Fournisseur

7LF45222

Marque

Siemens Industry

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

24...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

6

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

0...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

0.1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

radioguidé:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

0.0166667 min

temps de commutation minimal canal 2:

-99999 min

nombre d'emplacements de mémoire:

28

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

70 mm

Horloge hebdomadaire Pro Numérique 24V 16A 2 voies 2UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry