🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERR. HORAIRE NUMERIQUE TOP 1K 230V - 7LF45110

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERR. HORAIRE NUMERIQUE TOP 1K 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869473512

Réf. Sonepar

00080947351

Réf. Fournisseur

7LF45110

Marque

Siemens Industry

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

1.5 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

radioguidé:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

-99999 min

nombre d'emplacements de mémoire:

28

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

70 mm

Horloge hebdomadaire TOP Numérique 230V 16A 1 voie 2UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry