🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERR.HORAIRE QUARTZ - 7LF53015

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERR.HORAIRE QUARTZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 18000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869335841

Réf. Sonepar

00080933585

Réf. Fournisseur

7LF53015

Marque

Siemens Industry

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

18000

programme 24 h:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

18000

précision par jour:

0.2 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

240 min

division par tranche de programme 1:

120 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

53 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

64 mm

Horloge Quartz hebdomadaire 1 contact inverseur 230V/50-60Hz commutateur 3TE auto. SO/BL

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry