🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERRUP. DE CONTROLE 1NO+1NF - 3NW7901

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUP. DE CONTROLE 1NO+1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869270289

Réf. Sonepar

00080927028

Réf. Fournisseur

3NW7901

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC

bloc de contacts auxiliaires 1INV pour socle à fusibles cylindriques taille 14x 51mm pour l'affichage de l'état de commutation des fusibles avec dispositif indicateur pour percuteur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry