Siemens Industry - INTERRUPT. ARRET 63A 1P, POIGNEE ROUGE - 5TL11631

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPT. ARRET  63A 1P, POIGNEE ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869468754

Réf. Sonepar

00080949275

Réf. Fournisseur

5TL11631

Marque

Siemens Industry

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

pouvoir de coupure nominal:

0.196 kA

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

autre

interrupteur-sectionneur, interrupteur marche/arrêt 63 A 1 pôle, avec poignée rouge

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry