Siemens Industry - INTERRUPT. DE CHARNIERE SIRIUS - 3SE22836GA43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - autre
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209562554
Réf. Sonepar
00080956255
Réf. Fournisseur
3SE22836GA43
Marque
Siemens Industry
finition de l'élément d'actionnement:
autre
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
111.5 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
92 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
4.2 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
1 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


