🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERRUPT. RFID SECURITE SANS CONTACT - 3SE63151BB011AP0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPT. RFID SECURITE SANS CONTACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • distance de commutation - 12 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - transpondeur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621100203

Réf. Sonepar

00080110020

Réf. Fournisseur

3SE63151BB011AP0

Marque

Siemens Industry

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

distance de commutation:

12 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

transpondeur

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

22 mm

longueur du capteur:

106 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

16 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

10 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

-25...70 °C

courant de sortie min.:

500 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation assignée DC:

20.4...26.4 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

autre

version sans contact d'interrupteur de sécurité RFID rectangulaire 106 mm x 25 mm codage par famille, avec connecteur M12 à 8 pôles et verrouillage magnétique 18 N, état à la livraison : prêt à fonctionner, détrompeur à verrouillage magnéti

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry