En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERRUPT. SIGUARD P. CHARNIERE - 3SE22830GA43

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPT. SIGUARD P. CHARNIERE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209562547

Réf. Sonepar

00080956254

Réf. Fournisseur

3SE22830GA43

Marque

Siemens Industry

finition de l'élément d'actionnement:

autre

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur du capteur:

111.5 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

92 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4.2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

1 A

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Interrupteur pour charnière Boîtier en matière moulée avec charnière en aluminium 1 NO / 2 NF Contacts à action dépendante pour profilés de 40 mm Livraison avec charnière supplémentaire et matériel de fixation Angle de man?uvre 4°

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry