En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERRUPTEUR A CABLE - 3SE71501BF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR A CABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576032

Réf. Sonepar

00080957603

Réf. Fournisseur

3SE71501BF00

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

longueur max. de la tirette:

20 m

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...-25 °C

interrupteur à câble boîtier métallique, 2 xM20 x1,5 ; 2 NF, avec verrouillage selon EN ISO 13850 et déverrouillage par pression pour longueurs de câble jusqu'à 20 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry