En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTERRUPTEUR A PEDALE - 3SE39024CB20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR A PEDALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Non

  • avec verrouillage - Non

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209391758

Réf. Sonepar

00080939175

Réf. Fournisseur

3SE39024CB20

Marque

Siemens Industry

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Non

avec verrouillage:

Non

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

plastique

avec isolation de protection:

Oui

couleur:

noir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

71 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

27 mm

Interrupteur à pédale avec boîtier en matière moulée Poussoir à pédale, à 1 pédale sans capot, 1 contact inverseur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry