Siemens Industry - INTERRUPTEUR ARRET 40A 4P - 5TL14400

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR ARRET 40A 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869469089

Réf. Sonepar

00080950276

Réf. Fournisseur

5TL14400

Marque

Siemens Industry

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

440 V

tension assignée min.:

440 V

pouvoir de coupure nominal:

0.12 kA

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

autre

interrupteur-sectionneur, interrupteur marche/arrêt 40 A 4 pôles

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry