Siemens Industry - INTERRUPTEUR AUXILIAIRE - 5TT4901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869312989
Réf. Sonepar
00080931553
Réf. Fournisseur
5TT4901
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
30 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


