Siemens Industry - INTERRUPTEUR COURANT AUX. - 5ST3014

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR COURANT AUX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869272795

Réf. Sonepar

00080927323

Réf. Fournisseur

5ST3014

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

30 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

DC

bloc de contacts auxiliaires 2 NO, faible puissance pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP, interrupteur incorporé 5TL1, disjoncteur différentiel monobloc 5SU1 (sans 5SU1?FP/FR), FI 5SV (pour 5SU1, connecteur de poignée 5ST3805-1 nécessaire)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry