Siemens Industry - INTERRUPTEUR DE SECURITE - 3SE29243AA20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Oui
nombre de positions de commutation - 2
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4011209576636
Réf. Sonepar
00080957663
Réf. Fournisseur
3SE29243AA20
Marque
Siemens Industry
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Oui
nombre de positions de commutation:
2
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
gris
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
156 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
265 mm



