Siemens Industry - Interrupteur differentiel - 5SV33166KK12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Interrupteur differentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 14.881 kg CO2 eq.

EAN

4001869430584

Réf. Sonepar

00080047444

Réf. Fournisseur

5SV33166KK12

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

230 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

1 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

70 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...45 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

5.5 W

numéro RAL (équivalent):

7035

interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, In : 63 A, 30 mA, Un AC : 230V, SIGRES : conditions difficiles, intervalle de test prolongé

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry