Siemens Industry - Interrupteur differentiel - 5SV37466GV01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Interrupteur differentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 16.65 kg CO2 eq.

EAN

4001869510934

Réf. Sonepar

00080048848

Réf. Fournisseur

5SV37466GV01

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

2000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

1 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

70 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...45 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.9 W

numéro RAL (équivalent):

7035

Interrupteur différentiel, 4 pôles, type A, In: 63A, 500mA, Un CA: 400V, grand emballage 18 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry