Siemens Industry - INTERRUPTEUR POSITION SECURITE - 3SE22430XX30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - autre
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209536739
Réf. Sonepar
00080953673
Réf. Fournisseur
3SE22430XX30
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
52 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
90 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-99999 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-30...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


