Siemens Industry - INTERRUPTEUR POUR CHARNIERE 3NF - 3SE22836GA53

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR POUR CHARNIERE 3NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209669758

Réf. Sonepar

00080966975

Réf. Fournisseur

3SE22836GA53

Marque

Siemens Industry

finition de l'élément d'actionnement:

autre

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur du capteur:

111.5 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

92 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4.2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

1 A

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Interrupteur pour charnière Boîtier en matière moulée avec charnière en aluminium 3 x NF, Contacts à action dépendante pour profilés de 40 mm Livraison avec charnière supplémentaire et matériel de fixation Entrée de câble 2 x M20 x 1,5 Angl

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry