Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG7113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 230 V
taille (DIN) - D02
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869319230
Réf. Sonepar
00080931923
Réf. Fournisseur
5SG7113
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
230 V
taille (DIN):
D02
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


